6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用 質量(kg)約2.6 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
欠品中

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合FM・VHF通過、UHF増幅 質量(kg)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マスプロ電工伸縮型サイドベース
RoHS
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっき。UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用。家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷