4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz 利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

マスプロ電工BS・CSブースター
使用帯域BS・CS 周波数帯域(MHz)1030~3224 標準利得(dB)40/1030MHz、45/2150MHz、50/3224MHz 利得(dB)37~43/1030MHz、42~48/2150MHz、47~53/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)10以下 電界強度(μV)40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz 利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch 標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷