カテゴリ

  • 照明(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • TOA(13)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • ノボル電機(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 三菱電機(4)
  • 田島メタルワーク(4)
  • 日動工業(2)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • サン電子(2)
  • 塚本無線(2)
  • グリーンライフ(1)
  • ノムラテック(1)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
  • タカショー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒下 金具」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーライト マスプロ電工センサーライトマスプロ電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色高輝度白色LED使用数(個)78個(26個×3)全光束(Lm)3000検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)質量(g)約950(クランプ部を除く)灯数78
センサーライト マスプロ電工センサーライトマスプロ電工
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色電球色LED使用数(個)60個(左右30個×2)全光束(Lm)2000検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く)質量(kg)約1.1(クランプ部を除く)灯数60
アンテナ支線止めくぎ マスプロ電工アンテナ支線止めくぎマスプロ電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら