地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF
仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)1.8
消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)(ACアダプター)DC12
出力電流(A)(ACアダプター)0.05
1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)1以下
挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下
利得(dB)16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
共同受信施設の受信点において、電界強度が弱いときに使用する低雑音の前置増幅器です。
使用帯域UHF
質量(g)約700
電源(V)AC20~30 またはDC15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75
消費電力0.22A(AC20~30V方式)、0.06A(DC15V方式)
周波数帯域(MHz)470~710MHz ch.13~52
適合マスト径(Φmm)22~48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)1.5
入力レベル41~62dBuV
利得(dB)32~38
定格出力(dBμV)100(9波)
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
関連キーワード