「2分配」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
適合マスト径(Φmm)22~48.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可)
端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
設置場所屋内用
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)50
分配数2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)
端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。
コンパクトに使えるシールド型2分配器
テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。
INOUT F型端子 全端子電流通過型
プラグは酸化しにくい金メッキ仕様
OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。
■コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
■業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
■新色のブラックを加えた、選べる4色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
■光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
■スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
■アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
■取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
■取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
■しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用
・コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
・業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
・光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
・スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
・アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
・取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
・取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
・しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm
色ウォームホワイト
受信チャンネル(ch)13~52
偏波垂直
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様優良住宅部品
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
RoHS指令(10物質対応)対応
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送
種別屋内用
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
端子F型端子 亜鉛ダイガスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
端子形状F型
対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
RoHS指令(10物質対応)対応
既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。
3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。
1.既存配線(地デジ・BS・CS)
2.地上デジタル(UHF)
3.BS・110度CS
・特長
・電流通過がわかるLED付
出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。
・錆に強い金メッキプラグ・端子
・新4K8K衛星放送対応
周波数帯域3224MHzまで対応。
・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品
※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。
対応新4K8K
分配数3
入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
種別2分配型中継用
電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8
挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-
端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13
結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23
逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15
伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
コンパクトに使えるシールドタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
分配数2
質量(g)70
端子形状F型
対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
端子が動くから作業性向上!
用途端末用、ダミー付
適合デジタル放送
タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別F型
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプIN←→OUT電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
関連キーワード