12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 適合マスト径(Φmm)22~48.6
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V) 適合マスト径(Φmm)22~48.6
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様優良住宅部品 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 RoHS指令(10物質対応)対応 端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可) 端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 設置場所屋内用 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)50 分配数2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz) 分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz) 端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送 種別屋内用 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 端子F型端子 亜鉛ダイガスト製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスプロ電工4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
エコ商品
屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ全端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送 質量(g)約185 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC15 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)AC100 電圧定在波比2以下 挿入損失(dB)2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V) 端子金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ