16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用 種別ワンタッチ型、2655MHz対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工UHFブースター
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター 仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB 付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA) 電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 周波数帯域(MHz)740~710 出力レベル103dBμV(9波) インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) 雑音指数(dB)3以下 入力レベル43~72dBμV 利得(dB)38~44 使用帯域UHF VSWR3以下
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ全端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
エコ商品
屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター 仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB 付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA) 電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224 出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) 雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下 入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV 利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz 使用帯域UHF・BS・CS VSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型・耐久型 質量(kg)0.99 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数14 前後比(dB)18~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8~12.4 受風面積(m2)0.09
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.7 受風面積(m2)0.11 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個 質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所強電界地域 使用場所屋外・屋内用 適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45 前後比(dB)3以上 受風面積(m2)0.054 アンテナ利得(dB)3.2~4.3 VSWR2.5以下
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型 付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個 質量(g)360 対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個 質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所強電界地域 使用場所屋外・屋内用 適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45 前後比(dB)3以上 受風面積(m2)0.054 アンテナ利得(dB)3.2~4.3 総合利得(dB)20~26 VSWR2.5以下
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個 周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz 耐風速(m/s)60 入力レベル-80dBm±10dB 総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB 雑音指数(dB)1.0dB以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 電源DC15V 3W以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83 質量(g)コンバーター部:約270 適合デジタル放送 仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)