使用帯域BS・CS
質量(kg)約0.6
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×130×34
周波数帯域(MHz)10~770/1000~3224
雑音指数(dB)10以上
入力レベル77dBuV
利得(dB)15/20以上(1000/3224)
伝送容量BS・CS50波(デジタル)
定格出力(dBμV)92/97(1000/3224MHz)
利得調整範囲(dB)10以上
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター
仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2
質量(g)約310
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)
電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87
周波数帯域(MHz)740~710
出力レベル103dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)3以下
入力レベル43~72dBμV
利得(dB)38~44
使用帯域UHF
VSWR3以下
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下
質量(kg)約0.8
電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32
電源コード(m)約0.9
周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60
消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23
雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下
利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)
入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換
使用帯域CATV/UHF・BS・CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF
仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)1.8
消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)(ACアダプター)DC12
出力電流(A)(ACアダプター)0.05
1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)1以下
挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下
利得(dB)16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ
有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。
カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。
夜間・暗所撮影対応
夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影)
スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。
手動録画、予約録画、動作検知録画機能
手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です)
SDカードレコーダー内蔵
最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。
録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット
更新されます)
自動上書き録画
自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します)
画像の上下左右反転機能
カメラを様々な向きで設置できます。
プライバシーマスク機能
撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。
防じん・防水(IP66)カメラ
防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。
(完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が
おすすめです)
使用場所屋外
防塵防水性能IP66(本体のみ)
仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps
質量(g)約950
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)最大7.5
電源DC12V±1V(ACアダプター)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
レンズ2.8~12mm
有効画素数H×V:1920×1080
機能プライバシーマスク:16か所任意設定
記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260
解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540
同期方式内部同期
補正機能逆光:BLC/ HLC
実撮影画角水平:約103~38°
最低被写体照度(Lux)0.5
照射距離(m)赤外線:最長約30
走査方式2:1インターレース
映像出力BNC.J(CVBS)
ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素
録画方式H.264
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)1.5以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付
付属品ACアダプター(USBタイプ)×1
適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム
質量(g)約210
消費電力(W)1.7/3.5VA
電源AC100V(50・60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31
USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)
雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下
入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)
利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30
伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)
VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター
仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)
電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87
周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224
出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下
入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV
利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz
使用帯域UHF・BS・CS
VSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
種別中継用
電圧定在波比(10~76MHz)2、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
挿入損失(dB)(10~76MHz)1.9、(76~222MHz)1.4、(222~770MHz)1.9、(770~1489MHz)2.4、(1489~2150MHz)4、(2150~2681MHz)4、(2681~3224MHz)5.5
結合量(dB)(10~76MHz)11.5、(76~222MHz)11.5、(222~770MHz)11.5、(770~1489MHz)12、(1489~2150MHz)14.5、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)16
逆結合阻止量(dB以上)(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)14
伝送帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用帯域UHF
電源AC100V 50/60Hz
受信チャンネル(ch)13~52
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下
質量(g)約310
使用温度範囲(℃)-20~50
電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)
VSWR3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(2端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下)
端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上
挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
種別2分配型中継用
電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8
挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-
端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13
結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23
逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15
伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプIN←→OUT電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用
・コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
・業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
・光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
・スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
・アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
・取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
・取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
・しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm
色ウォームホワイト
受信チャンネル(ch)13~52
偏波垂直
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RoHS対応
偏波水平
適合マスト径(Φmm)32~60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)20~30
電圧定在波比2.5以下
使用帯域CATV・BS・CS
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×28
周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F型コネクター)
雑音指数(dB)6以下
利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・CS】20~30
定格出力(dBμV)【CATV下り】95(74波)、【BS・CS】100(50波)
利得調整範囲(dB)【CATV下り】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
使用帯域UHF・BS・CS
質量(g)約210
ケーブル長(m)約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31
対応デジタル放送
周波数帯域(MHz)【UHFch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】6以下
入力レベル【UHFch.13~52】42~63dBuV(73dBuV)、【BS・CS】46~65dBuV(75dBuV)
利得(dB)【UHFch.13~52】25~32、【BS・CS】20~30
定格出力(dBμV)【UHFch.13~52】95dBuV(9波)、【BS・CS】95dBuV(50波)
利得調整範囲(dB)【UHFch.13~52】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)
VSWR【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-
質量(g)約570(電源部取外し時:約380)
電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)
コード長さ(m)ACコード:約0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34
周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)
雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下
入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-
利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
電流容量(A)0.8(DC15V)
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個
質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
設置場所強電界地域
使用場所屋外・屋内用
適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45
前後比(dB)3以上
受風面積(m2)0.054
アンテナ利得(dB)3.2~4.3
総合利得(dB)20~26
VSWR2.5以下
UHF、BS・CS入力測定端子付
出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。
入・出力測定端子を搭載
高利得・高出力(UHF、BS・CS)
優れたシールド性能
FM・V-Lowカット機能
ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224
雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下
入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替
利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)
表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)
定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)
使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
仕様優良住宅部品
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
RoHS指令(10物質対応)対応
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送
種別屋内用
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
端子F型端子 亜鉛ダイガスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子
適合デジタル放送
質量(g)約55
タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20
電流容量(A)1(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)
インピーダンス(Ω)IN/OUT:75
減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)
周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)。BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1A
コード長さ(m)ACコード:約0.9
消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224
耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること
強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHz
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
入力レベル【BS・CS】55~80dBμV
通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz
結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子)
VSWR2.5以下
1個
¥199,800
税込¥219,780
92日以内出荷
用途中継用
仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5
摘要IN-OUT電流通過
タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別F型
電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5
結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16
逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
端子が動くから作業性向上!
用途端末用、ダミー付
適合デジタル放送
タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別F型
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可)
端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
設置場所屋内用
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)50
分配数2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)
端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
入・出力端子は金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(入力・出力)
通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)
阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)
VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
適合マスト径(Φmm)22~48.6
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5
逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
関連キーワード
1
2
次へ