加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用
種別ワンタッチ型、2655MHz対応
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
仕様5Cケーブル用
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状両端F型コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。
分波器(セパレーター)
テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。
IN:75ΩF型プッシュ式
UHFOUT:75ΩFコネクター
BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター
プラグは酸化しにくい金メッキ仕様
IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V)
外れにくいF型コネクター
SHマーク登録機器
※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下
質量(kg)約0.8
電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32
電源コード(m)約0.9
周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60
消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23
雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下
利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)
入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換
使用帯域CATV/UHF・BS・CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター
仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2
質量(g)約310
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)
電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87
周波数帯域(MHz)740~710
出力レベル103dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)3以下
入力レベル43~72dBμV
利得(dB)38~44
使用帯域UHF
VSWR3以下
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属
ケーブル4C(S4CFB)
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター
仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)
電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87
周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224
出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下
入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV
利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz
使用帯域UHF・BS・CS
VSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
VSWR2.5以下
地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型
付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個
質量(g)360
対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
質量(kg)約1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上
適合マスト径(Φmm)22~48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.7
受風面積(m2)0.11
VSWR2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個
質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
設置場所強電界地域
使用場所屋外・屋内用
適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45
前後比(dB)3以上
受風面積(m2)0.054
アンテナ利得(dB)3.2~4.3
VSWR2.5以下
使用帯域CATV・BS・CS
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×28
周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F型コネクター)
雑音指数(dB)6以下
利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・CS】20~30
定格出力(dBμV)【CATV下り】95(74波)、【BS・CS】100(50波)
利得調整範囲(dB)【CATV下り】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個
質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
設置場所強電界地域
使用場所屋外・屋内用
適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45
前後比(dB)3以上
受風面積(m2)0.054
アンテナ利得(dB)3.2~4.3
総合利得(dB)20~26
VSWR2.5以下
BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個
周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz
耐風速(m/s)60
入力レベル-80dBm±10dB
総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB
雑音指数(dB)1.0dB以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源DC15V 3W以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83
質量(g)コンバーター部:約270
適合デジタル放送
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz
セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本
質量(kg)約1.7
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源(V)DV15 3W( 標準値)
出力周波数(Hz)1032~3224M
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)
荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)
有効開口(mm)Φ450
受信周波数11.7~12.75GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60
性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波受信:右左旋円偏波
周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内
コンバーター利得(dB)48~58
口径(Φcm)45
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV
適合マスト径(Φmm)22~48.6
VSWR2.5以下
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の有線ケーブルセット。市販の同軸ケーブルを使用することで、より安心な有線接続へ変換できます。カメラとモニターの有線接続が可能
付属品SMAケーブル×2本、L型コネクター×1個、SMA-F型変換コネクター×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型・耐久型
質量(kg)0.99
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数14
前後比(dB)18~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)8~12.4
受風面積(m2)0.09
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード