「fubcaw43s」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用帯域FM・UHF・BS・CS
周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224
標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz
利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz
利得調整範囲(dB)0~-10以上
雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下
電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下
VSWR2.5以下
インピーダンス(Ω)75
耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源AC100V(50/60Hz) or DC15V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
質量(kg)1.6
付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード