「fubcaw46s」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UHF、BS・CS入力測定端子付
出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。
入・出力測定端子を搭載
高利得・高出力(UHF、BS・CS)
優れたシールド性能
FM・V-Lowカット機能
ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224
雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下
入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替
利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)
表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)
定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)
使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード