「ofdm 変調器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スカパー!プレミアムサービス用CSデジタルチューナーからの衛星切換信号(32~53kHz)によって、
パーフェクTV!サービス(JCSAT-3A)またはスカイサービス(JCSAT-4B)を選択する2衛星切換器です。
電圧0.6Vp-p±0.2V
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(kHz)32~53
電源電圧(V)DC9.5~16.5
消費電流(mA)35(DC15V時)
周波数帯域(MHz)950~2150
デューティー比50±10%
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
挿入損失(dB)4以下
最大安全通過電流(A)DC250mA
VSWR2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード