10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

マスプロ電工中継器
RoHS
質量(g)380 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)1.2 防塵防水性能66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料PDF【リーフレット】(2.61MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V 防塵防水性能無し(非防水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V 防塵防水性能無し(非防水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ドーム型 質量(g)(アンテナ含む)約410 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)赤外線点灯時:5(11VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 質量(g)500 電源DC9V(ACアダプター):AC100V 使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター) ケーブル長(m)カメラ電源:3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5 消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時) 有効画素数約300万画素(2304H×1296V) 照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影) 防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします) スピーカー内蔵:なし 撮影距離(m)約1.5~∞ RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.264、H.265 実撮影画角水平:約83°、垂直:約45° 照射距離(m)赤外線:最大10 距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°) 変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM 通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3 周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz) 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサー データレート最大18Mbps
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階 付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 質量(g)650 電源DC9V(ACアダプター):AC100V 使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃) ケーブル長(m)カメラ電源:2.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体) 消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時) 有効画素数約300万画素(2304H×1296V) 照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影) 防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします) スピーカー内蔵:あり 撮影距離(m)約1.5~∞ RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.264、H.265 実撮影画角水平:約83°、垂直:約45° 照射距離(m)赤外線:最大15 変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM 通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3 周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz) 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサー データレート最大18Mbps 人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

質量(g)約650 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点 付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 サイズNタイプ 質量(g)390 使用温度範囲(℃)0~+40 シリーズPC-HELPER USB type N 出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 電源DC5V(ACアダプター):AC100V 方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59 消費電力4.6W(10.4VA) 出力点数8点/16点 入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 入力点数8点/16点 分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit 機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4 解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能防じん:屋内用(非防水) 応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式感圧式 入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V 接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能) チャネル数1-ch 出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V モニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600) 動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様USB アップデートレート12μsec (max.) カウント方式32-bit アップ 入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch) 出力チャネル数2-ch
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点 付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 サイズNタイプ 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~+40 シリーズPC-HELPER USB type N 出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 電源DC5V(ACアダプター):AC100V 方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71 消費電力4.7W(10.5VA) 出力点数8点/16点 入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 入力点数8点/16点 分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit 機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4 解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能防じん:屋内用(非防水) 応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電式 入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V 接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能) チャネル数1-ch 出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V モニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600) 動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様USB アップデートレート12μsec (max.) カウント方式32-bit アップ 入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch) 出力チャネル数2-ch
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • rc-3bs