カテゴリ

  • 防犯用品(13)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • メディアカバーマーケット(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • TRUSCO(15)
  • エスコ(9)
  • NSK(日本精工)(8)
  • オーエッチ工業(8)
  • グンゼ(8)
  • コクヨ(8)
  • ウエルドテック社(6)
  • リビー(6)
  • EPSON(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 三木プーリ(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • ネグロス電工(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc3」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット

    マスプロ電工
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
    使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能IP66(本体のみ)画素数約200万画素RoHS指令(10物質対応)対応画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300
  • 増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    増設カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66画素数約300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平:約83°、垂直:約45°通信距離(m)最大300
  • 中継器 マスプロ電工

    中継器

    マスプロ電工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2防塵防水性能66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設カメラ(センサーライト付) マスプロ電工

    増設カメラ(センサーライト付)

    マスプロ電工
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型 増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    ドーム型 増設カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型質量(g)(アンテナ含む)約410使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)赤外線点灯時:5(11VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

    マスプロ電工
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
    使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V機能センサーライト防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設用カメラ(センサーライト付) マスプロ電工

    増設用カメラ(センサーライト付)

    マスプロ電工
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
    付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階質量(g)650電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃)ケーブル長(m)カメラ電源:2.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体)消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大15変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
  • 増設用カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    増設用カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
    付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

    マスプロ電工
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
    付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点サイズNタイプ質量(g)390使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59消費電力4.6W(10.4VA)出力点数8点/16点入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式感圧式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

    マスプロ電工
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
    付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点サイズNタイプ質量(g)610使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71消費電力4.7W(10.5VA)出力点数8点/16点入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
  • センサーライト付ワイヤレスカメラ4台 マスプロ電工

    センサーライト付ワイヤレスカメラ4台

    マスプロ電工
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク

    マスプロ電工
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    【カメラ】白、【モニター】黒防塵防水性能【モニター】非防水、【カメラ】IP66使用場所【モニター】屋内、【カメラ】屋外(軒下など直接雨がかからない場所を推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク マスプロ電工

    センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク

    マスプロ電工
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラカテゴリ