曜日別特売

センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク

センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク - マスプロ電工センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク - マスプロ電工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82542035WC3A10ML4CAMHDDWC3A10ML×1セット + WC3A-BCL×3台 + WHC-HDD2TB×1台【モニター】178×266×71、【カメラ】82×75×119【カメラ】白、【モニター】黒【モニター】610、【カメラ】650
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82542096WC3A7ML4CAMHDDWC3A7ML×1セット + WC3A-BCL×3台 + WHC-HDD2TB×1台【カメラ】82×75×119、【モニター】137×202×59【モニター】黒、【カメラ】白【カメラ】650、【モニター】390
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする