「和式から洋式」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。
ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。
ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。
(おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能)
次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。
使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。
便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。
タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。
連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
関連キーワード