377件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラムLAチューブ
RoHS
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
959 税込1,055
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面がフッ素樹脂(PTFE)張りのシリコンゴムシートです。 耐薬品性・耐熱性・柔軟性を併せ持っており、多目的に使用できます。
材質シリコンゴム、PTFE 寸法(mm)300×300
1枚
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
紅ガラ色 材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない) 耐熱温度(℃)最高250
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
1個
239 税込263
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
1巻(1m)
109 税込120
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
4,898 税込5,388
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン タイプ同径 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン タイプ同径 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。 材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
材質PFA
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様負圧/ー0.1MPa 材質PTFE 耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

金属検出機反応するゴム手袋
用途金属検出機で検出できる素材を使用しています。厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。 材質ラテックス
1双
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。 材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU) 全長(m)100 適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
材質PP タイプフレヤードユニオン 寸法L(mm)37 寸法C(mm)8 チューブ外径(Φmm)6 寸法B2(mm)17 寸法B1(mm)17 使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
1個(1個)
509 税込560
6日以内出荷

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
材質PP タイプインナーチューブ 使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa 入数(個)10
1組(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
材質PE 長さ(m)5 耐熱温度(℃)60以下
1巻(1巻)
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付けやすく、高強度のホースクリップです。ホース外皮を傷めない構造になっています。器具の振動などで緩むことがありません。
材質ステンレスSUS304 強度
1個(1個)
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラムピッペ
安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9 最大容量(mL)50
1個(1個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム 使用圧力範囲5~200kPa 入数(個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)5 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷


6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容アダプタ6種 寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
1組(6個)
1,598 税込1,758
翌日出荷

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
仕様常用圧力:1.5kgf/cm2 材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム 全長(mm)41 適合チューブ内径(Φmm)5~7 入数2
1組(2個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
材質ステンレスSUS304 バンド幅(mm)9
1個(1個)
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン) 形状平坦 使用温度範囲(℃)~180 柄幅(mm)25
1個(1個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス 質量(kg)約2.2 対応袋サイズ30L 使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅320×奥行420×高さ685 折りたたみ寸法(mm)幅320×奥行130×高さ780
1台(30L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス 質量(kg)約2.8 対応袋サイズ70L 使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅470×奥行550×高さ900 折りたたみ寸法(mm)幅470×奥行130×高さ1030
1台(70L)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス 質量(kg)約2.5 対応袋サイズ45L 使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅410×奥行450×高さ810 折りたたみ寸法(mm)幅410×奥行130×高さ900
1台(45L)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
材質軟質PVC 長さ(m)1 脆化温度(℃)-50 耐冷温度(℃)-40 最高使用温度(℃)60
1個(1m)
159 税込175
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。 材質ニトリルゴム 幅(mm)掌部:107 厚さ(mm)指先:0.1 全長(mm)230 サイズL 入数(枚)2000 表面指先滑り止め加工 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。 材質ニトリルゴム 幅(mm)掌部:115 厚さ(mm)指先:0.1 全長(mm)230 サイズXL 入数(枚)2000 表面指先滑り止め加工 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。 材質ニトリルゴム 幅(mm)掌部:86 厚さ(mm)指先:0.1 全長(mm)230 サイズS 入数(枚)2000 表面指先滑り止め加工 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。 材質ニトリルゴム 幅(mm)掌部:107 厚さ(mm)指先:0.1 全長(mm)230 サイズL 入数(枚)2000 表面指先滑り止め加工 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。 材質ニトリルゴム 幅(mm)掌部:86 厚さ(mm)指先:0.1 全長(mm)230 サイズS 入数(枚)2000 表面指先滑り止め加工 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷