芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
アズワン品番64-3279-79
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
ステンレス単体のはさみより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
トラスコ品番226-1710
全長(mm)210
質量(g)102
刃長(mm)85
1函
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質ナイロン(SUS線材入り)
耐熱温度(℃)約80
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
継ぎ目の無い一体成型。
金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。
耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。
指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。
手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。
内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚)20
入数(双)10
金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。
食品工場などの異物混入対策に最適です。
改正前食品衛生試験適合品
破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。
(MPF結束バンド専用のニッパーも、0679-01もご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。
材質66ナイロン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)5
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)1.1
ループ引張強度最小値(N[kgf])250
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)約60
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズ小
ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200
先端形状H型
磁性があり、金属探知機で検知できます。
錆が発生する心配がありません。
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)30
タイプ金検タイプ
長さ(m)4
機能金属検知機対応
生地綿
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。
テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)195
色青
タイプ金検タイプ
毛丈(mm)72
材質(毛)PBT
毛幅(mm)0.6
材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。
ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。
柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。
樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
全長(mm)210
色青
質量(g)102
タイプ金検タイプ
刃長(mm)85
包装形態ビニールケース
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質(ビス)ステンレスカシメビス
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)30
タイプX検タイプ
長さ(m)4
機能X線検査機対応
生地綿
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状平坦
色黒
使用温度範囲(℃)~180
柄幅(mm)25
X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。
X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。
破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。
(MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)5
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)1.1
ループ引張強度最小値(N[kgf])230
1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです
ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。
金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。
替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
アズワン品番64-3279-81
1本
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。(検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります)食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。
検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
幅(mm)73
高さ(mm)240
毛丈(mm)40
毛の細さ(mm)0.5
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード