耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム
硬さ50度
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
寸法(mm)500×500
材質ニトリル(NBR)
寸法(mm)500×500
材質ニトリル(NBR)
寸法(mm)1000×1000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
寸法(mm)1000×1000
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
表面がフッ素樹脂(PTFE)張りのシリコンゴムシートです。 耐薬品性・耐熱性・柔軟性を併せ持っており、多目的に使用できます。
材質シリコンゴム、PTFE
寸法(mm)300×300
関連キーワード