「シリコン食品用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)
幅(mm)130
型式大長
全長(mm)450
色青
サイズ大長
タイプ金検タイプ
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン
タイプ金検タイプ
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコン
使用温度範囲(℃)200
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状平坦
色黒
使用温度範囲(℃)~180
柄幅(mm)25
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97
型式短柄
全長(mm)200
色灰
サイズ小
タイプ金検タイプ
硬度70度
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコーンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
全長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。
使用温度(℃)180まで
高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。
材質シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード