カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 研究関連用品・実験用必需品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(91)
  • エア・ウォーター・バイオデザイン(2)
  • ユタカメイク(1)
  • イノチオアグリ株式会社(2)
  • ヤマト産業(20)
  • Merck(メルクミリポア)(296)
  • ガステック(294)
  • 新コスモス電機(171)
  • Phenomenex(147)
  • CKD(129)
  • SIBATA(柴田科学)(129)
  • Thermo Fisher Scientific(118)
  • TGK(東京硝子器械)(87)
  • 理研計器(87)
  • ユニ・チャーム(80)
  • ADVANTEC(72)
  • コフロック(51)
  • オーハウス(49)
  • エスコ(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分析」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARAMEC PPチューブ アラムARAMEC PPチューブアラム
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコーンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から9日以内出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン使用温度範囲(℃)200
ARAMEC(R)LAチューブ アラムARAMEC(R)LAチューブアラム
5,798税込6,378
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740長さ(m)20JIS規格JIS-T3211
シリコンマイクロチューブ アラムシリコンマイクロチューブアラム
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
969税込1,066
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら