芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
継ぎ目の無い一体成型。
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズ小
ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200
先端形状H型
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)約60
磁性があり、金属探知機で検知できます。
錆が発生する心配がありません。
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
仕様●幅×全長:210×700mm●材質:柄/SUS304、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)●毛長:90mm
アズワン品番65-8640-95
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。
耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。
指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。
手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。
内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚)20
入数(双)10
金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。(検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります)食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。
検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
幅(mm)73
高さ(mm)240
毛丈(mm)40
毛の細さ(mm)0.5
金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。
融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。
柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。
紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。
用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。
形状丸型
材質熱可塑性ウレタン
色ブルー
長さ(m)10
金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)30
タイプ金検タイプ
長さ(m)4
機能金属検知機対応
生地綿
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード