耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5
ねじ規格PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインアップしています。
用途軟質チューブ接続用。
材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手種類タケノコ
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。
塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード