真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1
材質プラスチックエラストマー
脆化温度(℃)-64
硬さ(デュロメータA)A30
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー
長さ(m)1
脆化温度(℃)-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。
粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。
材質プラスチックエラストマー
長さ(m)2
内径(Φmm)18
外径(Φmm)42
脆化温度(℃)-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2m)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。
長さ(m)1
材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード