「結束線 長さ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。
X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。
破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。
(MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)5
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)1.1
ループ引張強度最小値(N[kgf])230
関連キーワード