6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター 穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所) 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa 材質PVC 長さ(m)20 規格RoHS規制 REACH規制適合 硬度72(Hs-A(常温23℃)) 引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM 使用圧力(kPa)600以下
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+60 脆化温度(℃)-50
1巻(1m)
119 税込131
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)