カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アラム
- Adafruit(1)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(10)
- ASUS(エイスース)(2)
- ELPA(7)
- GAONA(ガオナ)(2)
- grace(8)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- オーム電機(5)
- オーム電機[配線パーツ](5)
- サクラクレパス(2)
- プラス[家具](8)
- マルヤス電業(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- リケン(7)
- 三菱電機(1)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「aqw」の検索結果
特価

バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥84,980~税込¥93,478~1個62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下Cv値39-118RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥57,980~税込¥63,778~1袋(5個)62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.19-1.74RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥45,980~税込¥50,578~1個ほか62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。RoHS指令(10物質対応)対応