バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象)
・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。
・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。
・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。
・ガンマ線などの滅菌に対応。
- 材質
- 本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン
- 使用温度範囲(℃)
- 4~40
- 使用圧力(MPa)
- 0.4以下
- 滅菌
- <ガンマ線> 最大50kGy
- Cv値
- 0.19-1.74
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ






























