カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アラム
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(6)
  • Arashi Vision(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • ELPA(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • grace(8)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • オーム電機(5)
  • オーム電機[配線パーツ](5)
  • サクラクレパス(2)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • リケン(7)
  • 三菱電機(1)
  • 住友電工ハードメタル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqw」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラム

    バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

    アラム
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    62日以内出荷
    ・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
    使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下Cv値39-118RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラム

    バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

    アラム
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1袋(5個)
    62日以内出荷
    ・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。
    材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.19-1.74RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラム

    バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

    アラム
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    62日以内出荷
    ・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応