筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など
寸法(mm)80×35
長さ(m)2
質量(kg/本)4.88
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
設置面に対して完全に固定が可能な専用金物SE11を併用することでより強固な施工が可能です。高さ28mmになるので1-SV床板と組み合わせの際の高さは59mmに仕上がります。6本セットになります。
用途公共施設など床板などを床面に直接貼る際の根太材に最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)50
厚さ(mm)28
質量(kg)2.3
色ライトブラウン
1セット(6本)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
関連キーワード