カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(50)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • エスコ(28)
  • ニツコー熔材工業(26)
  • 日本ウェルディングロッド(21)
  • 神戸製鋼(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • 日軽金アクト(4)
  • TRUSCO(3)
  • 栃木屋(3)
  • マグナアロイアンドリサーチ(3)
  • タセト(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • エスケイ工機(2)
  • 大阪魂(2)
  • 篠原電機(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 現代総合金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ステンレス引っ張り棒」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
229,800税込252,780
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
219,800税込241,780
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
77,980税込85,778
1箱(5kg)
4日以内出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
29,900税込32,890
1箱(12.5kg)
7日以内出荷
原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
32,900税込36,190
1箱(12.5kg)
7日以内出荷
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
ステンレス用TIG溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)ステンレス用TIG溶接棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
23,900税込26,290
1箱(5kg)
7日以内出荷
蒸留管および海洋構造物などに使用されるスーパー二相ステンレス鋼のTIG溶接材料です。耐孔食指数40以上で溶接部の優れた孔食抗性を提供します。
伸び(%)32引張強度(MPa)800RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)640
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら