ETCアンテナステーBTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H18×W44×D56色ブラック
アメリカンツールバッグ3TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)翌々日出荷
大きさがちょうど良いベーシックタイプ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
小型タイプで取付場所を選びません。
バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
ワイヤーロック ストレートTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
シートバッグを守る車載バッグ専用ワイヤーロック・ファスナーのロック穴で施錠ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
NA-021 トラッドミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
調整しやすく見やすいトラディショナルスタイルミラーレトロバイクにフィットするトラディショナルスタイル!
用途内容:本体×1材質ABS樹脂+スチール質量(g)364パッケージサイズ(mm)213(H)×210(W)×61(D)
クロス2ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)NAPOLEONクロス2ミラーEX 人気の大型鏡ミラーが折り畳み対応強化ターナー採用で登場!本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm本体重量:315g素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト内容:本体×1
材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38本体質量(g)315
メッキ・ステンレス用サビ取り剤TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)PITGEARメッキ・ステンレス用サビ取り剤特徴ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。金メッキには使用できません。材質アルミナ、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
スマートライドモニター AIO-5 PlayTANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷
配線一本の簡単取り付け!USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター■詳細・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)→画面の滑らかさが違う!デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。■本体仕様サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量 : 276gケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル1000Nit / HD(1280×720p)防水仕様 : IP68動作環境<バッテリー給電時>動作電圧 : 12-18V動作電流 : 0.6A動作電圧 : 5V動作電流 : 1.5A動作温度 :-20℃ ~ 70℃内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)衛星測位システム : GPS/QZSSBluetoothバージョン : Bluetooth 5.0Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)5GHz帯(屋内) :W522.4GHz(屋内・屋外)を使用機能スマートフォン無線リンク(Apple CarPlay/Android Auto)・メ ッセージ通知・ 音楽再生・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応GPSアンテナ内蔵2通りの給電方式・ バッテリー給電・ USB給電ホットキー(物理ボタン)画面リフレッシュレート最大60FPS(※)※5GHz接続時のみGPS測定走行記録eMMCストレージシステム要件Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)Android Auto : Android 11以上-------------------------品番:SRS-015本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量:276g内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1取付けステー×1、取付けジョイントベース×1Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1-------------------------
色ブラック質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8ストレージ8GB(eMMC)
液晶保護ガラスフィルムTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-007 液晶保護ガラスフィルム細かいキズから液晶画面を保護する専用ガラスフィルムです。
寸法(mm)73×130質量(g)27適合品番SRS-001
シャークミラー7TANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷
防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しましたカウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能衝撃緩和機構純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書材質アルミ+鉄長さ(mm)ステー長:125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×125
エーゼット2ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡ボルト1本でハウジングの位置調整可能前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色ステンレス材質SUS+鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
スリムステンレスアダプター ロングタイプTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス寸法(mm)(H)45×Φ16本体質量(g)41
PITGEAR(ピットギア) ミニブラシセットTANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)当日出荷
シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。
状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160ブラシ直径(Φmm)(毛部)10ブラシ長(mm)30
カービングシェルケース2TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
小型シートにしっかりフィットステー不要のスポーツシェイプ ポリカーボネイト サイドバッグ・PF(ピボットフォージ)バックルモーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・セフティカット(PAT.P)テールランプを隠さないよう、後方に向けて広がるような形状で安全性を確保した設計。・マルチフィット3D機能(PAT.P)ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収しバッグを車両にぴったりフィットさせます。・上に積める!本製品を取り付けると、リアシートを延長するように積載スペースが生まれます。計6ヶ所のDリングを使用すれば積載も安定。SS車でもキャンプに行ける!防水インナー付属の防水インナーを利用すれば、突然の雨にも慌てなくてOK。
セット内容本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×2、コネクションベルト×1、右インナーポーチ×1、左インナーポーチ×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ネオプレーン寸法(mm)290×495×250(片側)容量(L)32(片側16)本体質量(g)1.45(片側)
シェルシートバッグ LTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
行きも帰りも充分積める拡張機能付き大容量ポリカーボネイト シートバッグ・機能性重視の大容量タイプリアシートの限られた積載スペースを最大限活かす、大容量のシートバッグ。少し余裕を持たせた底面形状で広い開口部、上に積むことを考慮した形状のPCシェル、+4Lの拡張機能と機能満載のツーリング仕様。・拡張機能メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。・PF(ピボットフォージ)バックルモーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・上部積載しやすい形状天面をえぐってフラットな接地面とズレ防止の立ち上がりを設け、荷物を安定して積載できる天面形状・防水インナーロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。・モトフィズロックポケット(PAT.P)バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。・アクセサリーパネル側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。
セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他寸法(mm)210×300×390容量(L)14-18本体質量(kg)1.22
シェルシートバッグ MTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
使えるスポーツシェイプ拡張機能ありのスタンダードなポリカーボネイト シートバッグ・バランスの良い標準サイズ車両のカウルと馴染む質感のPCシェルが特徴的な、標準サイズのシートバッグ。シートバッグとしての機能と、PCシェル特有のルックスのバランスの良さが特徴の人気モデルを最新機能でリニューアル。・拡張機能メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。・PF(ピボットフォージ)バックルモーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・見た目を犠牲にしないスラント形状多くの車両に見られる、後ろ上がりのテール形状に合わせ緩い傾斜を設けたボトム形状。積載時の高さを抑え、外観と積載の安定感を向上させています。・防水インナーロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。・モトフィズロックポケット(PAT.P)バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。・アクセサリーパネル側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。
セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他寸法(mm)220×280×380色エンボスブラック容量(L)10~14本体質量(kg)1.1
SRS-021 1インチ マウントボールTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント品番対応:SRS-001/015/019内容本体×1、ストラップ×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)41(パッケージ込)
M10ボルトキャップ(フラット)TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
M10 ボルトキャップ(フラット)M10ボルト専用フラットタイプのボルトキャップM10キャップボルトの六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。M10キャップボルト部の六角穴をふさいで水の侵入を防ぎ、サビの抑止や盗難防止に役立ちます。フラット形状でボルト穴をすっきりと隠します。
材質PA樹脂質量(g)10寸法(Φ×mm)16×6.5入数2個入り
ノーブローレインカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
新取り付け方式バタつきが抑えられた新型レインカバー
バンジーコードTANAX(タナックス)[バイク用品]3日以内出荷から8日以内出荷
各種バッグで使用するゴムコードです。
用途ゴムコード材質ゴムヒモ対応商品MFK-255、MFK-256、MFK-222、MFK-221、MFK-220、MFK-219、MFK-213、MFK-212、MFK-211、MFK-192、MFK-191、MFK-190、MFK-102、MFK-101、MFK-233、MFK-024、MFK-100、MFK-025、MFK-026、MFK-011、MFK-010、MFK-023、MFK-067、MFK-066、MFK-065、
シャークミラー6TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化カウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激どんなオートバイにも似合う精悍でスポーティなブラックボディ主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能衝撃緩和機構純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書材質アルミ+鉄長さ(mm)ステー長:125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×220×135
プレートフック2TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
ナンバープレートに挟むだけの荷掛けフック
原付からリッターバイクまで、車種を問わず装着が可能。
軽量なアルミ製でバイクのスタイルを崩さないスマートな取り付けが可能です。
リング状フック
フック部はリング状になっているので固定ベルトの紛失を防ぎます。
ナンバープレートに挟むだけ!
簡単装着。サンドブラスト+アルマイト処理で傷が付きにくい。
材質アルミ色ブラック質量(g)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×200×3
シャークミラー1BTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
シャークミラーがブルー鏡で復活
ドイツ製ブルー鏡
クールなブルーのワンポイントでオートバイをスポーティに演出します。
取付用ボルト
正ボルト・逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能です。
複数ジョイント
可動域の広い複数ジョイントを採用。体格や車体に困らず調整可能です。
ショックスルージョイント
歩行者や障害物に接触した時にショックスルージョイントが衝撃を緩和する構造です。
セット内容ミラー×1・10mm正ボルト×1・10mm逆ボルト×1・10mmボルトキャップ×1・スペーサー×1・六角レンチ×1材質ハウジング/A.B.S、ステー/亜鉛ダイキャスト色ブルー鏡取付ねじ10mm 逆ネジ曲率半径(鏡面)R1200
KシステムベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)翌々日出荷
簡単!ズレない!Kシステムベルト
材質PE/PP/POM寸法(高さH×幅W)(mm)1100×430
アングルナビポケットTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)翌々日出荷
角度調節可能なナビポケットが登場!!
強力マグネット固定
シェードの高さは2段階の選択が可能。
落下防止のセフティストラップ標準装備。
マグネットフラップを立ち上げることで、ナビを見やすい角度に調節できます。
シェードの取り外しが可能。
シェードの高さが2段階で調節できます。
色ブラック容量(L)1.2材質1680Dナイロン+PVCレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×220×130
タンクパッド9TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)翌々日出荷
自由にアレンジできる3ピース形状。
貼り付け方向を選ばないシンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
大切なタンクをバックルなどのキズから守る。
ナポレオンスティングレイミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)3日以内出荷
ネオカスタムフォルム。
新規格に準じた鏡面積になってます。
車両タイプを選ばないネオカスタムフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通仕様左右共通新保安基準適合鏡面サイズターナー付色クロームメッキ取付ねじ10mm 正ネジ
リュートミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)翌々日出荷から9日以内出荷
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付取付ねじ10mm 正ネジ
シリコンスマートカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]欠品中
汚れ・キズからスマートライドモニターを守る!盗難抑止効果!・専用設計のセミハードカバー!
材質シリコン色ブラック内容本体×1、取り扱い説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×140×20本体質量(g)69対応スマートライドモニター AIO-5 Lite
カービングシェルケース2 SSTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
フェンダーレス車に対応ステー不要のスリムなポリカーボネイト サイドバッグ・テールスラント形状ウインカーをよけ、SSモデルのテールラインにフィットする形状。両サイドのバッグを橋渡しするコネクションベルトベルトを使うことで、フェンダーレス仕様の車両にも対応します。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・マルチフィット3D機能(PAT.P)ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収し、バッグを車両にぴったりフィットさせます。・セフティカット(PAT.P)テールランプを隠さないよう、後方に向けて広がるような形状で安全性を確保した設計。・PF(ピボットフォージ)バックルモーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・上に積める!本製品を取り付けると、リアシートを延長するように積載スペースが生まれます。計6ヶ所のDリングを使用すれば積載も安定。SS車でもキャンプに行ける!・防水インナー付属の防水インナーを利用すれば、突然の雨にも慌てなくてOK。
セット内容本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×2、コネクションベルト×1、インナーポーチ×2材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ネオプレーン寸法(mm)270×470×230(片側)容量(L)20(片側10)本体質量(g)1.36(片側)
ツアーシェルケースMTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
パニアケースよりも気軽にステー不要のパニアケース型ポリカーボネイト サイドバッグ・PF(ピボットフォージ)バックルモーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・マルチフィット3D機能(PAT.P)ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収し、バッグを車両にぴったりフィットさせます。・防水インナーロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。・アクセサリーパネル側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。
セット内容本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×4、セフティベルト×1、インナーポーチ×2材質PC樹脂、1680Dポリエステル寸法(mm)300×420×220(片側)容量(L)40(片側20)本体質量(kg)1.7(片側)
シェルシートバッグ STANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
必要最小限を美しくすっきりスマートに取付けられる小型ポリカーボネイト シートバッグ・必要最小限をしっかり運ぶPC + EVA セミハード仕様上面パネルをポリカーボネイト、下側を成形EVAの一体式とすることで、空荷でも型くずれせず、車両と一体感のある外観をキープ。堅牢なセミハードケースとして必要最低限の携行品をしっかり守ります。・容量3.5L必要最小限の携行品をひとまとめにできる容量です。車載工具の収納にも使えます。・固定式で見た目スッキリシートへの取り付けは着脱バックルを使用しない固定式。取り付けに使う2本のベルトはバッグの内側で締めるため、ベルト端部が外に出ない、スッキリとした外観を実現。・細部まで抜かりなくWOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・防水インナー付属の防水インナーを利用すれば突然の雨にも慌てなくてOK。
セット内容・本体×1、インナーポーチ×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ他寸法(mm)110×230×300容量(L)3.5本体質量(kg)0.52
ハーフデイツーリングホルスターTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
ショートツーリング専用 ハーフデイボディバッグシリーズ手軽さを極めた、ポケットに入れて留めるだけの新発想ホルスターバッグ・直感的にアクセスが可能なサイドポケットで、料金所でもスムーズな支払いが可能・メインポケットは急な雨に対応するロールアップ開閉+インナー防水ポーチ付属・防水室とアクセス容易なポケットの4室構造
セット内容本体×1、防水インナー×1色ブラック容量(L)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×150×60本体質量(g)250素材600Dポリエステル収納可能質量(kg)1