スラントタンクバッグTANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)3日以内出荷
ライディングを邪魔しない、薄型&スラントフォルム!
手前にポケットを装備しながらも、メインスペースはバッグ積載時の荷物の出し入れを考慮し、手前から開閉できる設計。
高速券やカード、小物関連の収納に便利な大型ポケットを装備。
グローブをした状態でもポケットの開閉と地図の出し入れがしやすい大開口部のマップケース装備。
オフロードタンクバッグ3TANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)翌々日出荷
ラジエターカバー付きのオフ車にも対応!
カードや高速券をゆったりと収納できるフロントポケットを装備。
ツーリングマップルサイズの地図の出し入れが、手前から簡単にできるクリアトップのマップケース。
強力マグネットとベルト止め設計でハードなオフロード走行にも安心。
色ブラック容量(L)4.5仕様強力マグネット+リアベルト固定。セフティベルト付属。レインカバー付。材質840Dナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×190×250
逆ネジストレートターナーTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
車両とミラーの間に装着することにより、ミラー接触時の衝撃を緩和することが出来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×42(ネジ部含まず)
直角アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)欠品中
ミラーの取付け方向を変えるアダプター。
ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。
ネジ径はオス側メス側共に10mm。
カウリングミラー16RTANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
【水平翼フォルムのスタイリッシュなカスタムミラー!】カウル上に水平翼のように装着される美しいデザインのステーを採用。美しさにこだわった歪みの少ない高品質鏡。純正より広いエリアが見えるR1000鏡。後方確認しやすいロングステー。水平翼モチーフのウィングレットステー。主要ボルトに錆びにくいステンレスボルト採用。歩行者や障害物に接触した際に、衝撃を緩和する「ボールアジャスト」を採用。
用途バイク用バックミラーセット内容本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書材質ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他本体質量(g)470
カウリングミラー16LTANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
【水平翼フォルムのスタイリッシュなカスタムミラー!】カウル上に水平翼のように装着される美しいデザインのステーを採用。美しさにこだわった歪みの少ない高品質鏡。純正より広いエリアが見えるR1000鏡。後方確認しやすいロングステー。水平翼モチーフのウィングレットステー。主要ボルトに錆びにくいステンレスボルト採用。歩行者や障害物に接触した際に、衝撃を緩和する「ボールアジャスト」を採用。
用途バイク用バックミラーセット内容本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書材質ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他本体質量(g)470
GSミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
【制振性&後方視界に優れるアドベンチャー対応大型ミラー】118mm大鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心。悪路でもしっかり振動を抑える直径14mm極太ステー採用。純正より広いエリアが見えるR1000鏡。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計のFRジョイントを採用。
用途バイク用バックミラーセット内容本体×1(左右共通)材質ハウジング:PP樹脂+ABS樹脂ステー:スチールねじ径(mm)10 正ネジ本体質量(g)451
M10ボルトキャップ(フラット)TANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
M10キャップボルトの六角穴部分にはめ込む装飾キャップ
用途ボルトキャップ材質PA樹脂色ブラックねじ径(Φmm)10用
Kシステムベルト T25TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
オプションパーツKシステムベルト T25
材質PPベルトサイズT25本体寸法(mm)1100×430本体質量(g)100
S-11 ナポレオンサイクルミラー 右側専用TANAX(タナックス)[バイク用品]欠品中
ゆがみの少ない曲面鏡を使用後方視界をより快適にする為に、R800曲面鏡を使用。よりワイドな後方視界を確保します。体格に合わせて、ミラーハウジングの微調整が可能なボールジョイント仕様。転倒時や駐輪場で他の自転車にぶつかってしまった時でも壊れにくい金属製取付け金具を使用。子供を乗せて後方確認をすると思いのほかふらつく事があります。お子様を守る為にも、そんなママにおすすめです。
ツーリングネットVTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。安定した荷物の積載が可能。対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
用途材質:ネット/PP+NR フック/硬鋼材.POM+PVC内容 :本体×1 フックX6セット内容本体×1、フック×6色モスグリーン目合い(mm)約45×45
シェルシートバッグ2 MT(アレ)TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
阪神タイガース×TANAX奇跡のコラボレーション!
セット内容本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト寸法(mm)194×256×326(最小時)色ブラック(阪神カラー)容量(L)10~14収納可能質量(kg)4
シェルシートバッグ2 SS(アレ)TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
阪神タイガース×TANAX奇跡のコラボレーション!
セット内容本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1材質PC樹脂+1680Dポリエステル寸法(mm)173×216×278色ブラック(阪神カラー)容量(L)5収納可能質量(kg)3
カウリングミラー14TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
耐サビ性能をUPして再登場!防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました衝撃緩和機構純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書材質アルミダイキャスト+鉄長さ(mm)ステー長:125質量(g)607寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×165
ガラスコート プロ艶 プレミアTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
ツインレイヤー(2層構造被膜)超耐久ガラスコーティング剤
水を弾く高撥水効果、水滴による汚れを抑制し綺麗な状態が持続します。
塗装面と強力に結合し、2層の超耐久ガラス被膜を形成します。艶と保護効果を3年発揮します。※使用状況により異なります。
2層の被膜効果により塗装面の酸化や日焼けを抑制します。長期間その艶を維持する事ができます。
クロス2(レイセーブ) LTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
新保安基準対応
純正よりもワイドに見える、R1000広角ワイドミラーを採用
衝撃緩和機構「ターナー」を採用
可動部を雨やホコリから守るステーブーツを採用。