7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP) ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車 ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ 仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。 広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。 高さ調整可能なスペーサーを標準装備。 メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。
取付ねじ10mm正ネジ 仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。) 種別左右共通
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター AIO-5 Play
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
ブラック 質量(g)276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8 ストレージ8GB(eMMC)
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。 質量(g)275 タイプストレート 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:600
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。 質量(g)290 タイプコイル 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:1000
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック ストレート
長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応。サービスエリア休憩の際に。持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
セット内容本体×1、Φ10×15スペーサー×4、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2 材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4 ケーブル長(mm)600
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルをかけるだけの簡単着脱式!コイル式!。コンビニ休憩の際に。持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4 ケーブル長(mm)600
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)