2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
ブラック 質量(g)276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8 ストレージ8GB(eMMC)
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

TANAX(タナックス)。スマートライドモニター XR-2 SRS-019。業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター。スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター。SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!。特徴。・ワイヤレス接続。※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー。(前後カメラ搭載)。FHD 振動補正カメラ。1080P 27.5fps録画。(LED 信号機に対応)。・Arm製マイクロ。プロセッサー搭載。デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載。・本体・カメラ[IP68]。安心の防水・防塵。衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計。防水・防塵。本体:IP68。カメラ:IP68。・取り付け易いシンプル配線。GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線。・タイヤ空気圧監視機能。(オプション・別売)。→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1 電源(V)(対応車両)12~18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch) センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー 記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W) 電源周波数(Hz)50/60 ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt 解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p) 視野角前後カメラ:D136.6&#x27;(H115.6",V61.6") 防塵防水性能IP68 動作温度(℃)-20~60 F値前後カメラ:1.8 Bluetooth(規格)5 フレームレート27.5fps Wi-FiIEEE 802.11n/ac ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上) 動作電圧(V)DC12-18 ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ 動作電流(A)0.6
1台
54,500 税込59,950
3日以内出荷