大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場。別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP。【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント
品番対応:SRS-001/015/019
内容本体×1、ストラップ×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8
本体質量(g)41(パッケージ込)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
車のダッシュボードなどに設置が出来る吸盤式マウント別売りの1インチマウントボール(SRS-021)をしようすることでスマートライドモニターが車でも使用できます。フラットな面に取り付けが出来るので、重機やボートなどでも使用可能。【特徴1】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途自動車のダッシュボード等でスマートライドモニターが使用することが出来る吸盤式カーマウント
品番対応:SRS-015
内容本体×1、取扱説明書×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8
本体質量(g)250(パッケージ込)
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
TANAX(タナックス)。USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)
対応製品AIO-5Play用
タイプUSBケーブル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×50×10
本体質量(g)16
ケーブル長(mm)355
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
適合SRS-001
セット内容本体×1、両面テープ×1
ケーブル長(mm)1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015
セット内容T10穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、T25穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、モニター防水キャップ用ドライバー×1
1セット
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
適合SRS-001
セット内容本体×1
ケーブル長(mm)800
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015
セット内容Φ22mm用×1、Φ25mm用×1、Φ28mm用×1、傷付き防止テープ×1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015
セット内容本体×1
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
適合SRS-001
セット内容本体×1(ヒューズ付き)
ケーブル長(mm)2030
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
適合SRS-001
セット内容本体×1、両面テープ×1
ケーブル長(mm)1000
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
適合SRS-001
セット内容本体×1、両面テープ×1
ケーブル長(mm)2500
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-007 液晶保護ガラスフィルム。細かいキズから液晶画面を保護する専用ガラスフィルムです。
寸法(mm)73×130
質量(g)27
適合品番SRS-001
1枚
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
色ブラック
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8
ストレージ8GB(eMMC)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) 。SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)。タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。
寸法(mm)15×Φ18
質量(g)43
適合品番SRS-001
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-004 マウントブラケット。12mm~16mmの水平バーにモニターを取り付ける際に使用するマウント。
質量(g)27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×40×26
適合品番SRS-001
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-006 プロワイヤレスリモコン。本体とリンクすることで手元で通話対応、 アプリ切り替え、画面切り替えが出来るワイヤレスリモートコントローラー。
質量(g)43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×65×19
適合品番SRS-001
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-005 ハンドルミラーマウント。10mmネジのハンドルミラー取り付け部に共締めで使用するマウント。付属のワッシャーを使用する事で、 8mmネジのミラーにも対応します。
質量(g)27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×30×56
適合品番SRS-001
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
オートバイでもスマホアプリが使える。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ。 等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。お好みに応じてアプリを追加することで機能を拡張することができます。Carplay、Andoroid Auto に対応。お使いにスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK !
セット内容本体×1、カメラ×2、GPS受信機×1、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2、結束バンド、取付け用工具セット×1
電源(V)12~18(対応車両)
本体寸法(mm)136.2×78.8×26.8
本体質量(g)320
センサーGPSセンサー/ジャイロセンサー/ Gセンサー
記録方式[ループ録画]1分/2分/3分サイクル、[緊急自動録画](駐車監視時消費電力)待機中 : 約100μA (0.0012W)・録画中 : 約0.6A(7.2W)
液晶サイズ5.0インチ
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイIPSタッチパネル/輝度: 1000Nit
解像度HD (1280×720p)
記録ファイル形式動画 : MP4 / 写真: JPEG
防水仕様本体 : IP67/ 前後カメラ: IP67
ケーブル長(cm)本体:58、Cam F(フロントカメラ):100、Cam B(バックカメラ):255、GPS受信機:100、電源(+/-/ACC):各203
Bluetooth5
Wi-FiIEEE 802.11n/ac(Apple CarPlay、Android Autoとの通信はW56 (DFS機能搭載)を使用)
イメージセンサーSONY STARVISTM IMX307 2.0MP
ストレージ内蔵ストレージ:32GB (eMMC)、外部ストレージ:microSDカードスロット(最大256GB / UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12~18
動作電流(A)0.6
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード