カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- TANAX(タナックス)[バイク用品]
- HELLA PAGID(1)
- Jabra(2)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(1)
- SPARKFUN(2)
- StarTech.com(3)
- アドウィン(1)
- 三菱電機(12)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- 高田商事(2)
「works3」の検索結果
![46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-02.jpg)
46ミラー3
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥15,980税込¥17,5781本欠品中TANAX (タナックス) × 46works 。カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)。46ミラー3 。明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。鏡面積(Φ95mm)。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。---------------------------------。本体:115(H)×198(W)×51(D)mm。パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm。本体重量:205g。材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP。内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミ色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ構成部品本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書![46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79808979-240621-02.jpg)
46ミラー2
TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー。46 ミラー2。ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域。ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。※H18年以前生産車は保安基準適合。保安基準に則した方法で装着してください。セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書材質アルミ+鉄、ステンレス、PP質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51年式H18年以前生産車




![46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-02.jpg)
![46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79808979-240621-02.jpg)