プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング
モーターインダクション、電子制御
ヒーター(W)400
使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による
精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)
電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード
使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
本体質量(kg)3.9
付属品30mm撹拌子×1
仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3
使用温度範囲(℃)室温+5~200
電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ
内寸(mm)123Φ×60
安全装置過昇防止 自己診断機能
温度精度指示値の±0.5%
大きさ170×212×179mm
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御PID制御
回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)
ヒーター容量(W)330
材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)
寸法(mm)185×220×179
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)
内寸(mm)143Φ×60
安全装置過昇防止 自己診断機能
温度精度指示値の±0.5%
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御PID制御
電源(AC V)100 50/60Hz 5A
ヒーター容量(W)450
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
関連キーワード