「クランプ ムッフ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
36,980 税込40,678
24日以内出荷

白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200 付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個 質量(g)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)(室温+5)~150℃ 制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用 モーターインダクションモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460) 温度精度±0.1℃ 撹拌容量(mL)50~3000 トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷