「シェーカー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120
回転速度(min-1[r.p.m])10~160
振盪幅(mm)30
振盪方式ロータリー
振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。
各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。
オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm
振盪方式レシプロ振盪
振盪幅(mm)30
耐荷重(kg)2.8
タイマー0.5秒~100時間切換付き
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)283×233×110H
本体質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード
仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120
回転速度(min-1[r.p.m])10~160
振盪幅(mm)30
振盪方式ロータリー
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品シリコンシート
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。
脱着式の電源コードで設置がしやすい。
便利なA4サイズです。
ゆったりとよい波がでます。
振盪数3~30rpm
振盪方式シーソー式
モーターインダクション
外形寸法296×230×138Hmm(水平時)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
質量(kg)3.7
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)許容:2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130
振盪速度(min-1[r.p.m])0~40
振盪台寸法(mm)W320×D220
振盪角度(°)0~13(可変)
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。
プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。
タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm
タイマー6秒~16時間
モーターDCブラシレス インバーター制御
本体寸法(mm)W306×D236×H163
本体質量(kg)6.6
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター
電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)W155×D108×H74
本体質量(g)965
付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター
電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)W165×D168×H73
本体質量(kg)1.7
付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
仕様プレート台:4枚用
質量(kg)7
回転数(min-1[r.p.m])100~2400
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
プレート寸法(mm)300×200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)
振盪方式エキセン式
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
W600×D400の大型撹拌台。コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg。耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱
アズワン品番65-8129-62
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付き
アズワン品番65-8129-50
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
小型でも堅牢です。
恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg)2.5
電源AC100V 50/60Hz(0.5A)
耐荷重(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105
振盪速度(min-1[r.p.m])0~60
振盪台寸法(mm)198×149
振盪角度(°)13
松吉医科器械コード23-5041-00
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。
水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。
恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)180×193×142
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
振盪数(min-1[r.p.m])100~2400
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと)
振盪方式エキセン(水平偏心)式
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6
電源AC100V 50/60Hz 2A
振盪数(min-1[r.p.m])20~200
振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30
タイマー設定0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137
振盪方式ロータリー/レシプロ式
振盪台寸法(mm)W400×D330
許容負荷荷重(kg)約12
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
。高速シーソーシェーカーNX-11-20用。スプリング固定方法で簡単固定
仕様●適合機種 NX-11-20 高速シーソーシェーカー●バイアール瓶専用台●左右各6本 計12本●シェーカー本体は付属しません。
アズワン品番65-8129-71
1個
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kg
アズワン品番65-8129-66
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
。小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kg
アズワン品番65-8129-65
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
付属品棚板2枚
材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)16
容量(L)約10.5
温度範囲(℃)(室温+5)~80℃
ヒーターSUSパイプヒータ 100W
温度精度±0.2℃(at37℃)
温度分布±0.35℃(at60℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180
最高温度到達時間約20分(無負荷時)
観察窓200×140mm アクリル製
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●粘着滑り止めシート型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。
アズワン品番65-8129-58
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
。NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●スプリング台2段式C型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。
アズワン品番65-8129-61
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。
アズワン品番65-8129-60
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。
アズワン品番65-8129-59
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用300mL 7個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。
アズワン品番65-8129-55
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。
アズワン品番65-8129-54
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
関連キーワード