適合温度(pt)センサー(PTFE被膜)、クランプ、ムッフ)
1組
¥36,980
税込¥40,678
24日以内出荷
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個
質量(g)3.9
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)(室温+5)~150℃
制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用
モーターインダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)
温度精度±0.1℃
撹拌容量(mL)50~3000
トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
アルミビーズバスNHP-B077用ポールセット。
仕様●適合機種 NHP-B077●ポールL200×2本●ムッフ
アズワン品番65-8129-85
1セット
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
関連キーワード