19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0mL~3L までの容器を4連で。強力攪拌・付属の撹拌子は選別してあります。低速から高速まで安定した回転。広い撹拌台 任意の数の大きな容器も撹拌
仕様●撹拌容量 1ヵ所50mL~5L ※4ヵ所使用時 最大3L ビーカー×4個●撹拌台寸法・材質 360×360mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型・電圧制御●電源 AC100V 2A●外形寸法 W368×D383×H95mm●重量 約5.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×4 アズワン品番65-8130-76
1個
199,800 税込219,780
13日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリパックセット用 アズワン品番65-8129-22
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●5mLマイクロチューブ8本/15mL遠沈管4本用 アズワン品番65-8129-19
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mL24本用 アズワン品番65-8129-21
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mLマイクロチューブ12本用 アズワン品番65-8129-20
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用 アズワン品番65-8129-23
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンK型0.5mL/1.5mL 12本用 アズワン品番65-8129-26
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷

。小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●50mL遠沈管2本用 アズワン品番65-8129-18
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

。高速で容器内をまんべんなく混合撹拌。シーソー振とう方式。オプション台で容器を固定して、任意の回転に合わせるだけのシンプルな操作で様子を見ながら試験できます。オプション 使いやすい容器ホルダー2種類ご用意しています。
仕様●シ-ソーシェーカー(本体)●振とう方式 シーソー式●振とう数 30~200rpm●振とう角度 13度●外形寸法 W334×D245×H140mm(水平時)●電源 AC100V 1A●重量 約11kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●写真のバイアール瓶専用台は付属しません。 アズワン品番65-8129-70
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

日伸理化撹拌台
試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
寸法(mm)回転板:135×100mm 4面 質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255 回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階) 撹拌方式回転式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])2850 電源AC100V 50/60Hz モーターくま取り軸受けベアリング形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質撹拌台:SUS304 質量(kg)2.8 電源AC100V 50/60Hz 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55 撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm)W283×D183
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷

A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm 振盪方式レシプロ振盪 振盪幅(mm)30 耐荷重(kg)2.8 タイマー0.5秒~100時間切換付き 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)283×233×110H 本体質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード 仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
1台
169,000 税込185,900
6日以内出荷

大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-57
1個
339,800 税込373,780
14日以内出荷

長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。 アズワン品番65-8129-17
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3 使用温度範囲(℃)室温+5~200 電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ 内寸(mm)123Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 大きさ170×212×179mm 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) ヒーター容量(W)330 材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
1個(1個)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm) 寸法(mm)185×220×179 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)50~200 回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) 内寸(mm)143Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 電源(AC V)100 50/60Hz 5A ヒーター容量(W)450
1個
229,800 税込252,780
欠品中

。低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個 アズワン品番65-8130-74
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷