7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)450×300×150 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)ステンレス 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

日伸理化撹拌台
試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

。2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ。オイルバスの撹拌に使えるスターラー。通風のよい天板機構で高温のバスにも対応。低速から安定した回転。安全対策漏電ブレーカー。オプション オイルバスNWV-240など使用可能
仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売 アズワン品番65-8130-55
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷

A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm 振盪方式レシプロ振盪 振盪幅(mm)30 耐荷重(kg)2.8 タイマー0.5秒~100時間切換付き 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)283×233×110H 本体質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード 仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

日伸理化恒温水槽
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内 材質(水槽)PP製 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)4.5 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 本体寸法(mm)105×160×275 ヒーター寸法(mm)140 内寸法(mm)154×274×150 安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか 温度調節精度±0.1℃(37℃時) ヒーター容量(W)700 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付) 温度設定0.5℃単位
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)(室温+5)~70 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218 温度精度±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(W)700
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は、免疫沈降実験のビーズの撹拌効率が高く回収率の劇的な向上(約10倍)が見られたとの声があります。(ショック装置は実用新案出願済)
種別1.5mLチューブ12本用ショック装置付
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷