「水 容器 3l」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個
質量(g)3.9
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)(室温+5)~150℃
制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用
モーターインダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)
温度精度±0.1℃
撹拌容量(mL)50~3000
トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス
アズワン品番65-8130-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング
モーターインダクション、電子制御
ヒーター(W)400
使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による
精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)
電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード
使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
本体質量(kg)3.9
付属品30mm撹拌子×1
仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
関連キーワード