カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(184)
絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • NISSIN(6)
  • NS(日進工具)(552)
  • 日進医療器(車イス)(198)
  • 日進医療器(189)
  • 日進(167)
  • 日清食品(141)
  • 日清製粉ウェルナ(112)
  • 日進ゴム(88)
  • 日清フーズ(66)
  • 日清オイリオ(64)
  • KANA(片山チエン)(57)
  • 日新被服(55)
  • 日新インダストリー(42)
  • 日進電子工業(42)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • 日清(37)
  • 日野自動車(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nissin」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス小型シェーカー 日伸理化コードレス小型シェーカー日伸理化
68,980税込75,878
1個
当日出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
19,980税込21,978
1個
当日出荷
微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
小型ミキサー 日伸理化小型ミキサー日伸理化
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
超小型シェーカー ロータリ 日伸理化超小型シェーカー ロータリ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
サンドバス型ホットプレート 日伸理化サンドバス型ホットプレート日伸理化
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1個(1個)
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
マグネチックスターラー 日伸理化マグネチックスターラー日伸理化
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1寸法(mm)196×200×81質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)1A回転数(min-1[r.p.m])10~1400プレート寸法(mm)190×180モーターインダクション撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式フィードバック制御
スロースターラー 日伸理化スロースターラー日伸理化
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモータープレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×81H本体質量(kg)2.1電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形回転数(min-1[r.p.m])10~1400撹拌容量(mL)50~10000
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
寸法(mm)85×140×112センサー寸法(mm)3.2Φ×180(K熱電対)電源(AC V)100 50/60Hz 15A制御温度(℃)-20~+300
振とう台 日伸理化振とう台日伸理化
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ミニシェーカー 日伸理化ミニシェーカー日伸理化
98,980税込108,878
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
マルチホッティングバス 日伸理化マルチホッティングバス日伸理化
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450
デジタル恒温水槽 日伸理化デジタル恒温水槽日伸理化
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)450×300×150安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)ステンレス撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
恒温水槽 日伸理化恒温水槽日伸理化
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内材質(水槽)PP製質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)4.5電源AC100V・50/60Hz・7.5A本体寸法(mm)105×160×275ヒーター寸法(mm)140内寸法(mm)154×274×150安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか温度調節精度±0.1℃(37℃時)ヒーター容量(W)700温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付)温度設定0.5℃単位
ホットスターラー 日伸理化ホットスターラー日伸理化
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
温度調節トライアック位相制御方式使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)安全装置サーキットプロテクター付き
ホットプレートスターラー 日伸理化ホットプレートスターラー日伸理化
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
189,800税込208,780
1個(1個)
3日以内出荷
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
マイクロプレートシェーカー 日伸理化マイクロプレートシェーカー日伸理化
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。 水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。 恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)180×193×142質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ振盪数(min-1[r.p.m])100~2400使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと)振盪方式エキセン(水平偏心)式
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
デジタルホットプレート 日伸理化デジタルホットプレート日伸理化
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
強力型6連 SW-R1606シリーズ 日伸理化強力型6連 SW-R1606シリーズ日伸理化
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
ミニロータリーミキサー 日伸理化ミニロータリーミキサー日伸理化
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115可変範囲角度:90°(垂直~水平)
振とう器用 振とう台 日伸理化振とう器用 振とう台日伸理化
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化ホットプレートNHP-用SUSバット日伸理化
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
SUSバットホットプレートの上に載せて解剖向け
ミニ高温水槽用ポリカーボ蓋 日伸理化ミニ高温水槽用ポリカーボ蓋日伸理化
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト
オイルバス用鍋敷き 日伸理化オイルバス用鍋敷き日伸理化
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
オイルバスを実験台の上に置いて使うための断熱台です。
材質SUS304寸法(mm)250×250
強磁力スターラー 日伸理化強磁力スターラー日伸理化
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
振とう器 NX-25D 日伸理化振とう器 NX-25D日伸理化
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
サーモブロック ミニ型 日伸理化サーモブロック ミニ型日伸理化
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
強力スターラー 日伸理化強力スターラー日伸理化
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
振とう器用 日伸理化振とう器用日伸理化
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
超強磁力スターラー 日伸理化超強磁力スターラー日伸理化
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])80~1500付属品撹拌子40mm×1個モーターDCブラシレス 30W
撹拌遠心器 バレリーナ 日伸理化撹拌遠心器 バレリーナ日伸理化
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。 振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。 クリーンベンチ内でも使用できます。 ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。
モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式架台1.5mL 12本用標準装備本体質量(kg)5使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2Aスイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部)遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部)振盪方式偏心円運動(撹拌部)
0.1mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化0.1mLプレート96本用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)PCRプレート0.1ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数96
0.2mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化0.2mLプレート96本用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)PCRプレート0.2ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数96
0.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化0.5mLチューブ42本用アルミブロック日伸理化
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)チューブ0.5ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数42
13Φ試験管12本用アルミブロック 日伸理化13Φ試験管12本用アルミブロック日伸理化
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合チューブ径(Φmm)13ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数12
0.5mLチューブ24本用アルミブロック 日伸理化0.5mLチューブ24本用アルミブロック日伸理化
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
適合チューブ(mL)0.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数24