カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • HORIBA(4)
  • マザーツール(2)
  • エスコ(1)
  • グリーンライフ(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • ケニス(1)
  • オオサキメディカル(1)
  • KSフィルター(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-60d」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
19,980税込21,978
1個
当日出荷
微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
微調整タイマー 日伸理化微調整タイマー日伸理化
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧めpHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
温度による電極の起電力の変化を自動補正します。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品より高温使用が可能です。
仕様●日伸理化pHコントローラー用●温度補正電極アズワン品番65-8130-99
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
54,980税込60,478
1個
43日以内出荷
微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品より2サイズコンパクトな仕様。高温対応のFXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A150/D55/C3アズワン品番65-8130-98
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
30,980税込34,078
1個
43日以内出荷