「グロー球」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)74 形式10形 消費電力(W)4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)600 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)330×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB) 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)109 形式20形 消費電力(W)6.4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)580×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)87 形式15形 消費電力(W)4.6 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)750 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)436×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1本
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ30形 点灯形グロースタータ形 光源色昼光色 色温度(K)6500 全光束(Lm)1350 消費電力(W)9 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ30形 点灯形グロースタータ形 光源色昼白色 色温度(K)5000 全光束(Lm)1350 消費電力(W)9 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色昼光色 色温度(K)6500 全光束(Lm)2300 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)144 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色昼白色 色温度(K)5000 全光束(Lm)2300 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)144 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ32形 点灯形グロースタータ形 光源色電球色 色温度(K)3000 全光束(Lm)1740 消費電力(W)12 発光効率(Lm/W)145 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ30形 点灯形グロースタータ形 光源色電球色 色温度(K)3000 全光束(Lm)1305 消費電力(W)9 発光効率(Lm/W)145 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ32形 点灯形グロースタータ形 光源色昼白色 色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 消費電力(W)12 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色電球色 色温度(K)3000 全光束(Lm)2160 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)135 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ32形 点灯形グロースタータ形 光源色昼光色 色温度(K)6500 全光束(Lm)1800 消費電力(W)12 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 形式10形 口金G13 消費電力(W)4 光源色昼白色相当 全光束(Lm)600 質量(g)74 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)30×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 形式15形 口金G13 消費電力(W)4.6 光源色昼白色相当 全光束(Lm)750 質量(g)87 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)436×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 形式20形 口金G13 消費電力(W)6.4 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1000 質量(g)109 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)580×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷