9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)632 幅(mm)162 質量(kg)1.24 昼白色 高さ(mm)58 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)14.5 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)2100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)2100 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
8,898 税込9,788
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)3850 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)3850 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)2.18 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)13.7 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 光束(Lm)1950 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)1.24 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)7.3 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 光束(Lm)1000 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
8,698 税込9,568
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)5250 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5250 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)6550 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯 長さ(mm)102 形状笠付トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯 長さ(mm)89 形状笠付トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1253 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
9日以内出荷

エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別20形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
32日以内出荷

関連カテゴリ