5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)130 入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz) 寸法(mm)Φ314×175.5 質量(kg)4.1 タイプ水銀灯400W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)70 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)110 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+60 消費電力(W)80 全光束(Lm)7000 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)約30000 平均演色評価数(Ra)97 寸法(Φ×mm)234×175.5 色温度(K)5000 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)