24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)13.5 口金G13 寸法(Φmm)28×1198 全光束(Lm)2200 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別20W形 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)6.8 口金G13 寸法(Φmm)28×580 全光束(Lm)1080 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 電力(W)16.5W 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 昼白色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)74 形式10形 消費電力(W)4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)600 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)330×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB) 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)109 形式20形 消費電力(W)6.4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)580×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 消費電力(W)16.5 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 昼光色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 光源色昼光色 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)87 形式15形 消費電力(W)4.6 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)750 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)436×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1本
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯 長さ(mm)102 形状笠付トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
欠品中

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可 種別40形2灯 長さ(mm)74 形状逆富士型 幅(mm)185 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯 長さ(mm)89 形状笠付トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1253 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯 長さ(mm)89 形状トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)628 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
32日以内出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可 種別40形1灯 長さ(mm)89 形状トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別40形1灯 長さ(mm)95 幅(mm)135 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯 電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別40形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯 長さ(mm)102 形状トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)635 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
32日以内出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯 長さ(mm)1251 形状埋込(下面解放) 幅(mm)250 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 仕上鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯 形状下面開放(埋込型) 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)126 埋込穴長(mm)44 埋込高(mm)800 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
32日以内出荷

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1900 消費電力(W)20 発光効率(Lm/W)95 口金G13 温度範囲(℃)-20~50 質量(g)420 寸法(Φ×mm)33×1198 寿命30000時間(光束維持率70%時) 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)97 RoHS指令(10物質対応)対応 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯 種別40W形 仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

関連カテゴリ